曜日別特売
BW-38 高硬度ビットベルト ベッセル 36803977

高硬度ビットベルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード36803977品番BW-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬度を高く設定・耐摩耗性に優れています

用途コースレッド・ボードスクリューやステンレスねじ等の硬いねじに最適です軸径(Φmm)4.5全長(mm)65付属品ホルダーケース1個熱処理区分X種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008817
2019-03-18
用途: サッシ組立に
有限会社アルミ柿崎建設業・工事業

ビスに食いつきがよく使いやすいようです。作業効率も良いみたいです。

対象商品 : 10008817
2016-06-15
用途: コースレッド等のねじ締め付け

食いつきがよく、摩耗が少ないので、ねじ頭をなめにくく使いやすいです。

対象商品 : 10008817
2017-03-12
用途: タッピングビス締め

軸径(Φmm) 3.5と書いてあるが4.5。残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品情報誤記でした。
ご使用されないようでありましたら、返品承りますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 10008817
2016-02-18
用途: 造作家具製造

造作家具の組み立ての時55mm前後のビスを使っていますが、ビスへの食い付きも良く、ビットの持ちもいいと思います。

対象商品 : 10008817
2014-09-10
用途: susビス
建設業・工事業

両面ビットだと良いんだが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする