JL-24-3K-BR Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804266

 

JL-24-3K-BR Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804266
JL-24-3K-BR Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804266
JL-24-3K-BR Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研) 36804266

Jレバー 小判座内締錠

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1セット注文コード36804266品番JL-24-3K-BR
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50ブラウン種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804275
2014-09-30
用途: 寝室および更衣室のドアノブ交換

旧タイプのドアノブと同じメーカーを選択しました。サムターン用の21mm経の穴を空けましたが、他の作業は必要ありませんでした。予定通りの施工ができ、ホッとしています。製品および取扱説明書の記載内容に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする