曜日別特売
JL-20-2M-TN(L) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804354

 

JL-20-2M-TN(L) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804354
JL-20-2M-TN(L) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804354
JL-20-2M-TN(L) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804354
JL-20-2M-TN(L) Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804354

Jレバー 丸座戸襖錠

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ニッケル
タイプ吊元:左
内容量1セット注文コード36804354品番JL-20-2M-TN(L)
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65ニッケルタイプ吊元:左種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36804354
2021-02-14
用途: 実家のドアの補修

問題なく簡単に交換できました。これで又しばらくは交換せずに済みます。

対象商品 : 36804381
2018-09-02
用途: ドアノブ交換
その他業種

レバーハンドルにかえてとても楽になりました。モノタロウの品ぞろえにはビックリしました

対象商品 : 36804354
2015-10-27
用途: リフォーム

ドアノブが回しても戻らない状態になっていたので交換用に購入。
元々はレバーではなかったが、壁際に着いているのでレバーに変更した。
スプリングがしっかりしているので使用感はかなり良い。
ラッチの仕様上回転角は広いが、特に問題は感じない。
他の和室のノブ交換が必要になったらまた購入する予定。

対象商品 : 36804397
2015-04-02
用途: リフォーム

ドアノブが回しづらくなってきたため、レバータイプにするために購入。簡単に取換え設置できましたが、ラッチを解錠するための操作角度が50度くらいとなっており、変更目的であった操作しやすさへの改善には至りませんでした。
戸襖錠は商品が少なく選択肢がないのが現状とは思いますが、製品仕様としてラッチ解錠角度の記載があると参考になります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする