曜日別特売
- NEW用心ロック GIKEN(川口技研) 36804555

- NEW用心ロック GIKEN(川口技研) 36804555
- NEW用心ロック GIKEN(川口技研) 36804555
- NEW用心ロック GIKEN(川口技研) 36804555

NEW用心ロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード36804555品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途網戸専用ストッパー材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)55×18×3.3(最大厚み)
注意
※アミドを簡易的に開かなくするもので、防犯を目的としたご使用はできません。
※アミドとガラス戸の隙間は、約3.5mm以上必要です。
※アミドの室内側に取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 網戸のロック
医療・福祉・介護関連業

猫が外に出ないように、網戸をロックする必要があり購入。簡単に取り付けができること、操作も簡単な事から、良い商品だと思います。取り付けるときは、ちゃんとロックできる場所・手が入るところに取り付ける必要があります。

対象商品 : 36804555
2022-11-26
用途: 網戸のロックに
その他業種

鍵のかからない網戸のロックに使用しています。取り付けは簡単で、ロックは簡易的なものにはなりますが、外からは簡単に開けれなくなり、いいと思います。

対象商品 : 36804555
2016-10-02
用途: 防犯用

ちょっと外出するときの防犯用に取付ました。コツさえ覚えれば、すごく簡単で便利なロック機能で、シール部分も強力でした。お勧めです。

対象商品 : 36804555
2015-04-25
用途: 網戸ロック

今まで様々な網戸ロックを購入しましたが、ペットの脱走防止には、これが一番でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする