LT201201L ハイパワーLED電球 ナツメ形 E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 36805282

ハイパワーLED電球 ナツメ形 E12

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36805282品番LT201201L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)48電球色質量(g)7消費電力(W)0.6口金E12最大径(Φmm)20電球形状ナツメ形定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36805291
2013-11-01
用途: ローカ灯/野外灯 他

ブルーは、気持ちが落ち着きやさしい明かりです。
大変良いです。

対象商品 : 36805273
2013-07-18
用途: 常夜灯の球替え

白熱豆球を取り替えて使用。大きさも収納ケースに丁度良く、後は寿命のみですね。

対象商品 : 36805273
2013-03-23
用途: リビング
興和自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使用には問題なし 明るさもナツメグ球より落ちるが 使用には問題なし

対象商品 : 36805273
2013-01-16
用途: 夜中の常備灯に使用
建設業・工事業

色が青白いので夜間の常備灯にはマッチしない気がします、落ち着きのある電球色をおすすめします。

対象商品 : 36805273
2012-10-08
用途: 夜間の常備灯
建設業・工事業

夜間の常備灯なので電球色を購入しようと思いましたが、LEDの電球色は暗いので白色を選びました。白色は落ち着きの無い色ですが夜間の常備灯なら問題なさそうです、次回は電球色を買ってみます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする