曜日別特売
- スワン型ハンドルポスト GRK 36807951

スワン型ハンドルポスト

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード36807951品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

信頼の日本製です。

寸法(mm)(突き出し)40ステンレス高さ(mm)220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで)ハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36807951
2019-09-13
用途: 交換
サービス業

径が小さくて使用不能、残念です。計測しておけば良かった。

対象商品 : 36807951
2019-02-20
用途: ジュニアサイクル交換用
建設業・工事業

ブリヂストンのジュニアサイクルに利用、既存のハンドルポストは長さがないため、身長が大きい子にはおすすめです。※モノタロウでは、スワン型ハンドルポストが2種類掲載(2019年2月現在)されていますが材質は違いますが、デザインとサイズは同じです。
※https://www.monotaro.com/p/3680/7951/ と https://www.monotaro.com/p/1671/1817/

2が参考にしています
対象商品 : 36807951
2018-10-24
用途: 自転車のハンドルポスト交換に

なぜか曲がっていたハンドルポストの交換に使用。可もなく不可もありませんが,こういう部品があったこと,それなりに安かったことで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36807951
2018-02-05
用途: ママチャリステムの交換に

通勤用自転車のステムボルトが錆びてしまったので交換しました。
製品の出来もよく、引き上げボルトのキャップも付属しているので満足です!

対象商品 : 36807951
2017-06-12
用途: 自転車レストア
製造業

サビサビだったので交換しました。ステンレスなので錆ない事を祈ります^_^

対象商品 : 36807951
2016-07-19
用途: 古い自転車のレストア

ステンでこの値段はスゴイです。

1が参考にしています
対象商品 : 36807951
2016-04-05
用途: ハンドルポスト交換

ステンレスなので錆びずにいつまでもキレイです。

対象商品 : 36807951
2015-08-13
用途: 錆びたハンドル周りを全て交換しました

ハンドル周りの全交換でポストも交換しました。特に作業上には問題なく、交換を終えております。
自転車のオーナーさんが背の高い方でした。自転車のサドルも高めにしているので、ステムの高さ(長さ)が(150mmでしたが)、もう少し高め(長め)のものもあると良いかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする