ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ノーブランド
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅
75
(mm)
32
38
44
50
60
65
75
90
100
125
150
200
長さ
1601~1700
(mm)
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36811417
品番
-
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
幅(mm)
75
長さ(mm)
1601~1700
厚さ(mm)
25
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
金属素材 の新着商品
ページ: 1/ 3
AP.INコーン 鋼鈑
セイワ工業
税込
¥
94
~
¥
85
~
鉄パンチングメタル
TRUSCO
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
軟鉄丸棒
光
税込
¥
164
~
¥
149
~
チャンネル
MIZO
税込
¥
2,968
~
¥
2,698
~
L-28
MIZO
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
アルミ等辺アングル
アルインコ
税込
¥
362
~
¥
329
~
アルミ角パイプ
アルインコ
税込
¥
329
~
¥
299
~
アルミ不等辺アングル
アルインコ
税込
¥
395
~
¥
359
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
金属素材
鉄/鋼
鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
鉄/鋼フラットバー
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ25mm ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4604:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4604:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります
鉄/鋼フラットバー
鉄/鋼アングル
鉄/鋼チャンネル
鉄/鋼四角棒
鉄/鋼六角棒
シェアする
マイページ