CDU20-30D-M9BWMS CD Series(CDU20) SMC 36813096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDU20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード36813096品番CDU20-30D-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドリード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする