曜日別特売
CDU6-5T-M9NVLS CD Series(CDU6) SMC 36819782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDU6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード36819782品番CDU6-5T-M9NVLS
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする