CDUJB20-5SM-F8NS CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20) SMC 36824917

※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出形オートスイッチ種類F8N注文コード36824917品番CDUJB20-5SM-F8NS
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式(S) 単動押出形リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類F8Nオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする