CDUKW10-60D-M9BLS CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW10) SMC 36836993

※2-1-M11-2-CU-CDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類M9B注文コード36836993品番CDUKW10-60D-M9BLS
参考基準価格(税別)¥13,420販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)60リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする