CDUX10-15D-A96VL CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX10) SMC 36840204

※2-3-M08-1-CJ2X-CM2X-CQSX-CQ2X-CUX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15オートスイッチ種類A96V注文コード36840204品番CDUX10-15D-A96VL
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする