CDUX10-10D-M9NW CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX10) SMC 36840256

※2-3-M08-1-CJ2X-CM2X-CQSX-CQ2X-CUX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUX/CDUX - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CDUX10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9NW注文コード36840256品番CDUX10-10D-M9NW
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする