CDV3BN100-650-A59W-1 CD Series(CDV3BN100) SMC 36841446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3BN100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード36841446品番CDV3BN100-650-A59W-1
参考基準価格(税別)¥76,780販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)650作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする