CDV3BN50-40-5-B CD Series(CDV3BN50) SMC 36841692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3BN50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード36841692品番CDV3BN50-40-5-B
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする