CDV3BN50-30-1D-B CD Series(CDV3BN50) SMC 36841744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3BN50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード36841744品番CDV3BN50-30-1D-B
参考基準価格(税別)¥29,760販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする