曜日別特売
SPV-363 SPVテープ363 日東電工 36842513

SPV-363 SPVテープ363 日東電工 36842513
SPV-363 SPVテープ363 日東電工 36842513

SPVテープ363

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
テープ幅(mm)50
半透明(青)
内容量1パック(4本)注文コード36842513品番SPV-363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。

用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。半透明(青)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.07基材ポリエチレン(PE)粘着剤アクリル系粘着力2.25N/25mm、0.9N/10mm、1.80N/20mm伸度(%)350耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/20mm)1.80粘着力(N/25mm)2.25引張強度(N/20mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629321
2021-07-01
用途: 製品の保護
製造業

粘着性が低いので製品に糊が残らないので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89629294
2018-12-18
用途: 板金ケースの表面養生用

必要な大きさで簡単にカットができ、貼り付け、手直しが容易にでき、最高な商品です。国産で、板金加工にも問題ないです。

対象商品 : 89629321
2017-07-07
用途: 金属材料の表面保護

モノタロウブランドと比較するのに購入してみました
使用感は大差ないです

3が参考にしています
対象商品 : 89629294
2015-08-25
用途: ステンレス磨き面の保護

バフがけした面の保護に使用。粘着力もちょうど良く、貼り付けしやすいです。

対象商品 : 36842531
2015-11-24
用途: ステンレス板の表面保護
製造業

使い勝手がとてもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89629321
2015-02-17
用途: 組立作業時化粧アルミ板手垢及び傷がつかない用シートを貼り作業している。

貼りやすく短時間でできる。

対象商品 : 36842513
2014-01-31
用途: 車のレンズを磨いた後の保護
Fガレージ

色々と使用してきましたが、結果として車のレンズ保護には50mmのテープを使用するのが無駄が無くベストです。100mmと合わせて持っておくと色々な場面に対応可能。粘着力、作業性も丁度良いです。あと、たまに裏ワザとしてLEDテープを通常見えない部分に設置する際にこのテープを赤のLEDテープの表面に張り付けると紫に、白に張り付けると薄い青になりますが、独特の色合いがでるのでお客様には好評です。とても良い商品です。

対象商品 : 36842522
2013-04-03
用途: 自動車整備

のりが残る事が心配でしたので数種類ある保護テープの中でこれを選びました。これはたぶん大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする