曜日別特売
PXR-21 ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆) 36842723

PXR-21 ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆) 36842723
PXR-21 ペイントマーカー用替芯 uni(三菱鉛筆) 36842723

ペイントマーカー用替芯

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
線の太さ細字
内容量1パック(3本)注文コード36842723品番PXR-21
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥57
販売価格(税別)
52
適合PX-21用替芯(先芯)質量(g)0.1寸法(縦×横×厚さ)(mm)21×3×3トラスコ品番365-4249商品タイプ替芯線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 替え芯があるのは知らなかった!
建設業・工事業

これは、コンクリート面で使って潰れてしまっても、無駄なく使えますね。

1が参考にしています
対象商品 : 36842723
2024-08-07
用途: アロマペンダントの替え芯用
運輸・通信業

アロマペンダントの替え芯に、ちょうどいいい太さのものが無いので、これを試しに使ってみました。手書きペンの芯なので硬さの耐久性は充分にありますね。

1が参考にしています
対象商品 : 37643137
2022-01-09
用途: 組立作業時
その他業種

凹凸のある面に塗布するため頻繁に芯を替えるので助かります。いつもホームセンターで取り寄せていたため必要な時にすぐ買えるこちらから今後も購入と考えております。

対象商品 : 36842732
2020-02-23
用途: 現場での書きこみ

仕事上結構使うので店舗ではなかなか売ってないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37643137
2020-12-04
用途: 組立作業時のトルクチェック等

作業場、中身よりも芯のほうがすぐ摩耗するため、定期的に購入しています。
10個入れとかあれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37643137
2019-06-26
用途: 増し締め後のマーキング

以前はインクがなくなるまでそのままにしていましたが、知人から進められて使ってみました。機能的には変わりませんが、少し新品気分が味わえて良いです。

対象商品 : 37643137
2023-06-30
用途: 作業で
製造業

鉄板の切削面にマーキングするのに使用。
ヤスリ面に字を書いているようなもので、
インクが減る前に、頭が直ぐに太くなるので、
交換した方がいいかなと思い、交換。
もちろん反対側を使うが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 37643137
2019-05-14
用途: もう少し長さ

芯がすぐになくなる部分の塗布に使用しているため、購入。
インクがある状態で捨てていたので替え芯があるのは嬉しい。
でも、もう数ミリで良いので(2ミリでも)長いと良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする