※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDV3CN80)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
150
125
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36842995
品番
CDV3CN80-100-1
参考基準価格(税別)
¥40,890
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード