CDV3CN80-150-2W CD Series(CDV3CN80) SMC 36843004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3CN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード36843004品番CDV3CN80-150-2W
参考基準価格(税別)¥47,440販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)150作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする