PL-10X7.5-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社 36844421

PL-10X7.5-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社 36844421
PL-10X7.5-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社 36844421

ジュンロン黄銅製継手 エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
接続ねじ1/4
適合チューブ内径(Φmm)7.5
内容量1個注文コード36844421品番PL-10X7.5-PT1/4-BS
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)26寸法L2(mm)25寸法S1×S2(mm)14×17寸法d(Φmm)6.5形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/4仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)42有効断面積(mm2)24.0適合チューブ内径(Φmm)7.5使用真空圧力(kPa)0.014シール色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36844701
2026-01-13
用途: 機械メンテナンス

少量でも毎回注文からすぐに届き、非常に便利です。また購入したいと思います。

対象商品 : 36844272
2020-10-14
用途: エアージャッキ修理
森崎タイヤ株式会社

この手の部品は、近くの工具店ではなかなかジャストなサイズが在庫で置いていないので助かります。

対象商品 : 36844394
2020-01-24
用途: 水配管

ホースが抜けにくいようにこのタイプを使用しています。
エルボー部が細くて貧弱に見え、ねじ込む際に力加減に気を使いますが問題なく使用できます。

対象商品 : 36844272
2020-04-20
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

とても良い商品です、取り付け楽にできて、メンテナンス作業が便利です。

対象商品 : 36844272
2019-05-23
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

簡単に取り付けが出来るから、
とても良い商品です。最高です。

対象商品 : 36844421
2016-07-30
用途: 冷却用のパイプとホースの接続に使用

価格を抑えてほしいです。
1/4の所が6mmとか8mmとか10mmとかの種類があるとたすかります。銅と接続時にロー付けをしておりますが、ロー材が多量に必要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする