PTA-6X4-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844735

PTA-6X4-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844735
PTA-6X4-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844735

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
適合チューブ内径(Φmm)4
内容量1個注文コード36844735品番PTA-6X4-PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥633販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)22寸法L2(mm)20寸法S1×S2(mm)10×12寸法d(Φmm)3.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/8仕様ミリ系列材質(本体)黄銅質量(g)30有効断面積(mm2)6.0適合チューブ内径(Φmm)4シール色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする