PTA-5/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTA-5/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844936
PTA-5/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 36844936

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)7.94
接続ねじ1/8
適合チューブ内径(Φmm)5.90
内容量1個注文コード36844936品番PTA-5/16-PT1/8-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
用途空気圧配管・水圧・油圧寸法L1(mm)23.5寸法L2(mm)22寸法S1×S2(mm)12×14寸法d(Φmm)4.9形状ティー適合チューブ外径(Φmm)7.94使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/8仕様インチ系列材質(本体)黄銅質量(g)39有効断面積(mm2)15.0適合チューブ内径(Φmm)5.90シール色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36844936PTA-5/16-PT1/8-BS12068335PTA-5/16-PT1/8-BSPTA-5/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068335ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社1袋(20個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする