ZWS15-15/J スイッチング電源 ZWSシリーズ TDKラムダ 36846774

スイッチング電源 ZWSシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード36846774品番ZWS15-15/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

100V/200V系ワイド入力シングル出力。
超ローコスト基板タイプ
ピーク負荷電流対応。

用途
コンピュータ、医療、計測、FA、半導体
仕様
RoHS指令対応
CEマーキング(低電圧指令適合)
EN60950によるCEマーク表示
ワイド入力電圧範囲
ピーク負荷電流対応
耐電圧
【入力-出力間】3kVAC(20mA)1分間
【入力-FG間】2kVAC(20mA)1分間
【出力-FG間】500VAC(100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)15最大出力電力(W)15出力電流(A)1.0(最大)入力電圧範囲(V)AC85~265またはDC110~330外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×125カバー質量(g)140タイプJSTコネクタ、基板タイプ適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1 各認定、電気用品安全法 準拠動作周囲温度(℃)-10~+50(100%)/+60(70%)耐衝撃(m/s2)196.1以下耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2以下 X、Y、Z各方向1時間過電流保護125%~動作湿度(%)30~90RH保存湿度(%)10~95RH過電圧保護140%~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09459432
2015-11-20
用途: 技能検定電気機器組立作業使用検定盤作成
長野県松本工業高等学校

値段も適当で、回路もわかりやすく、定格値どおりの出力が得られて大変使い勝手が良かった。

対象商品 : 09459484
2015-03-17
用途: テストツール用!

ツール用にちょうど良いサイズでコスト面等で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする