※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDV3FN63)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
220
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
注文コード
36847037
品番
CDV3FN63-220-2-B
参考基準価格(税別)
¥38,010
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・電磁弁電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
220
作動方式
複動
リード線取出方法
(-) グロメット
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード