CDV3FN80-500-2D CD Series(CDV3FN80) SMC 36847764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3FN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード36847764品番CDV3FN80-500-2D
参考基準価格(税別)¥53,870販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)500作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする