CDV3FN80-400N-A54-2 CD Series(CDV3FN80) SMC 36847825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3FN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード36847825品番CDV3FN80-400N-A54-2
参考基準価格(税別)¥56,930販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)400作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプリード線(m)(-) 0.5バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする