※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDV3KB40)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
150
350
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(-) グロメット
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36848157
品番
CDV3KB40-150-1D
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード