曜日別特売
CDV3KB40-350-M9BWS-1W CD Series(CDV3KB40) SMC 36848166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3KB40)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)350
リード線取出方法(-) グロメット
内容量1個注文コード36848166品番CDV3KB40-350-M9BWS-1W
参考基準価格(税別)¥40,320販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットバルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブルクッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする