TRUSCO
THC型コンテナ蓋(Bタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
ブルー
クリア
OD
適合
THC-13B、24B
THC-04B
THC-13B、24B
THC-44B、64B
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36849504
品番
THC-1324BF
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
適合
THC-13B、24B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
446×306×32
色
ブルー
トラスコ品番
300-1504
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
395
外寸法・幅(mm)
446
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
306