※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36851972
品番
TCMT080202 KPD010
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
648-3399
材質
KPD010
内接円直径(Φmm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。