曜日別特売
CDV3TN63-80-1 CD Series(CDV3TN63) SMC 36852305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDV3TN63)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)80形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード36852305品番CDV3TN63-80-1
参考基準価格(税別)¥35,310販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)80作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする