※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3B10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
60
15
30
作動方式
(T) 単動引込み
(T) 単動引込み
複動
(S) 単動押出し
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36853653
品番
CDVJ3B10-60T-5G-B
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
60
作動方式
(T) 単動引込み
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24V
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(B) バンド取付形
CADデータダウンロード