CDVJ3L16-60S-1G-A CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3L16) SMC 36853766

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CDVJ3L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・定格電圧・オートスイッチ種類など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100V
オートスイッチ種類
(A) レール取付形
注文コード
36853766
品番
CDVJ3L16-60S-1G-A
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100V
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(A) レール取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする