※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5B10)
CDVJ5B10-25-1GZ-C73C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
36853924
品番
CDVJ5B10-25-1GZ-C73C
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
10
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード