CDVJ5B10-50-1GZ-C73C CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5B10) SMC 36853933

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5B10)CDVJ5B10-50-1GZ-C73C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
36853933
品番
CDVJ5B10-50-1GZ-C73C
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
50
シリンダ内径(Φmm)
10
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(1) AC100
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする