※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5F10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(-) 通電押出し形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36854098
品番
CDVJ5F10-30-1M-A73H
参考基準価格(税別)
¥17,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(1) AC100
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A73H
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード