曜日別特売
CDVJ5L16-30B-5G-B CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5L16) SMC 36854152

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30リード線取出方法(G) グロメット注文コード36854152品番CDVJ5L16-30B-5G-B
参考基準価格(税別)¥13,020販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(5) DC24磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付形通電押引(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする