曜日別特売
TNGN160416 MBS140 チップ TNGN 三菱マテリアル 36854167

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード36854167品番TNGN160416 MBS140
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1.6チップブレーカなしトラスコ品番288-9498材質MBS140形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする