曜日別特売
CDVJ5L16-15B-1M-A CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5L16) SMC 36854177

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ注文コード36854177品番CDVJ5L16-15B-1M-A
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ定格電圧(V)(1) AC100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付形通電押引(B) 通電引込み形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする