CDVM3B20-25S-5GS-M9BWS-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B20) SMC 36854414

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・シリンダ内径・リード線取出方法など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
注文コード
36854414
品番
CDVM3B20-25S-5GS-M9BWS-C
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)
(5) DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする