※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B20F)
CDVM3B20F-25S-5G-M9B-C
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
配管方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
注文コード
36854563
品番
CDVM3B20F-25S-5G-M9B-C
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動 押出し
ストローク(mm)
25
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
CADデータダウンロード