CDVM3B20F-25S-5GS-M9B-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B20F) SMC 36854572

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B20F)CDVM3B20F-25S-5GS-M9B-C

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は配管方法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
注文コード
36854572
品番
CDVM3B20F-25S-5GS-M9B-C
参考基準価格(税別)¥20,150販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(S) 単動 押出し
ストローク(mm)
25
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
電磁弁電圧(V)
(5) DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする