※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B25)
CDVM3B25-75T-2G
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
10
75
100
リード線取出方法
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(3) AC110 (50/60Hz)
(5) DC24
作動方式
(T) 単動 引込み形
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36854615
品番
CDVM3B25-75T-2G
参考基準価格(税別)
¥17,030
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
作動方式
(T) 単動 引込み形
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード