CDVM3B40-150T-2G-B54 CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B40) SMC 36854825

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3B40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・オートスイッチ種類など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
オートスイッチ種類
B54
注文コード
36854825
品番
CDVM3B40-150T-2G-B54
参考基準価格(税別)¥31,110販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
150
作動方式
(T) 単動 引込み形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
オートスイッチ種類
B54
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする