CDVM3C20-150T-5GS-M9BW-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C20) SMC 36854895

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150作動方式(T) 単動 引込み形注文コード36854895品番CDVM3C20-150T-5GS-M9BW-C
参考基準価格(税別)¥26,090販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式(T) 単動 引込み形配管方法(-) ねじ込み配管形ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする