※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C25)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
100
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
作動方式
(T) 単動 引込み形
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36854904
品番
CDVM3C25-100T-1DZ
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
作動方式
(T) 単動 引込み形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード