※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3C32)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
B64
注文コード
36854956
品番
CDVM3C32-50S-2DZ-B64
参考基準価格(税別)
¥22,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
B64
ストローク(mm)
50
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード