※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L40)
CDVM3L40-50T-2G-B54
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36855202
品番
CDVM3L40-50T-2G-B54
参考基準価格(税別)
¥28,140
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
(T) 単動 引込み形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
オートスイッチ種類
B54
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード