CDVM3L40F-250S-1G-A93VS-C CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L40F) SMC 36855227

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L40F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36855227
品番
CDVM3L40F-250S-1G-A93VS-C
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ストローク(mm)
250
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
0.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする